Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 6,0x205 mm

Artikelnummer: Z00004160
EAN: 4000146436011
Herstellernummer: 430601
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 6,0x205 mm
Inkl. Steuern: 17,12 € VE 1 Stück Netto 14,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser im Tiefloch Bereich
  • Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
  • Durch das ultraflache Nutenprofil (weite Spannutenwinkel, größere Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern
  • Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø je nach Material) empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu lüften

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform Flachnutenprofil
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
L2 140
Spitzenanschliff Werksnorm
Spitzenwinkel 130°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Kernanstieg Ohne
L 205
Kerndicke stärker als normal
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Ø 6,0 Millimeter
Material HSS-Co 5 %

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen