Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 8,0x240 mm

Artikelnummer: Z00004175
EAN: 4000146438015
Herstellernummer: 430801
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 8,0x240 mm
Inkl. Steuern: 26,66 € VE 1 Stück Netto 22,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser im Tiefloch Bereich
  • Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
  • Durch das ultraflache Nutenprofil (weite Spannutenwinkel, größere Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern
  • Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø je nach Material) empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu lüften

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform Flachnutenprofil
Spitzenwinkel 130°
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Kerndicke stärker als normal
L2 165
Toleranz h8
Spitzenanschliff Werksnorm
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 8,0 Millimeter
Material HSS-Co 5 %
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Kernanstieg Ohne
L 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen