Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L II 7,0x290 mm

Artikelnummer: Z00004170
EAN: 4000146437025
Herstellernummer: 430702
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L II 7,0x290 mm
Inkl. Steuern: 25,45 € VE 1 Stück Netto 21,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser im Tiefloch Bereich
  • Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
  • Durch das ultraflache Nutenprofil (weite Spannutenwinkel, größere Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern
  • Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø je nach Material) empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu lüften

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Spitzenanschliff Werksnorm
Nutenform Flachnutenprofil
L2 200
Ø 7,0 Millimeter
Kerndicke stärker als normal
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Toleranz h8
Kernanstieg Ohne
Spitzenwinkel 130°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L 290
Material HSS-Co 5 %

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen