PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 2,0 mm

Artikelnummer: Z00004074
EAN: 4000146002001
Herstellernummer: 410200
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 2,0 mm
Inkl. Steuern: 9,29 € VE 10 Stück Netto 7,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Leistungsstarker Spiralbohrer, kurz
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechtsschneidend
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Material HSS-Co 5 %
Ø 2,0 Millimeter
Toleranz h8
Spitzenwinkel 135°
L 38
Kerndicke verstärkt
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
L2 12
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen