PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 2,5 mm

Artikelnummer: Z00004075
EAN: 4000146002506
Herstellernummer: 410250
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 2,5 mm
Brutto Set-Preis 9,29 € Netto 7,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Leistungsstarker Spiralbohrer, kurz
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechtsschneidend
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 135°
Kerndicke verstärkt
Kernanstieg normal
Ø 2,5 Millimeter
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
L 43
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]