PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,0 mm

Artikelnummer: Z00004077
EAN: 4000146003008
Herstellernummer: 410300
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,0 mm
Brutto Set-Preis 11,52 € Netto 9,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Leistungsstarker Spiralbohrer, kurz
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechtsschneidend
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kerndicke verstärkt
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Kernanstieg normal
Toleranz h8
Nutenform normal
Ø 3,0 Millimeter
Spitzenwinkel 135°
L2 16
Material HSS-Co 5 %
L 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]