Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,25 mm

Artikelnummer: Z00004080
EAN: 4000146003251
Herstellernummer: 410325
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,25 mm
Inkl. Steuern: 15,14 € VE 10 Stück Netto 12,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Leistungsstarker Spiralbohrer, kurz
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechtsschneidend
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 135°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Ø (mm) 3,2
Material HSS-Co 5 %
L2 18
L 49
Kerndicke verstärkt
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen