Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,2 mm

Artikelnummer: Z00001867
EAN: 4000146441022
Herstellernummer: 44102
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,2 mm
Inkl. Steuern: 50,85 € VE Stück Netto 42,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 130°
Spitzenanschliff Werksnorm
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Ø (mm) 10,2
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Material HSS-Co 5 %
L2 43
L 89
Kerndicke stärker als normal
Nutenform Flachnutenprofil
Kernanstieg Ohne
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen