PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,0 mm

Artikelnummer: Z00001875
EAN: 4000146441305
Herstellernummer: 44130
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,0 mm
Brutto Set-Preis 103,27 € Netto 86,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 130°
L2 51
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Spitzenanschliff Werksnorm
Ø 13,0 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kernanstieg Ohne
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Toleranz h8
L 102
Kerndicke stärker als normal
Nutenform Flachnutenprofil
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]