Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,6 mm

Artikelnummer: Z00001818
EAN: 4000146440261
Herstellernummer: 44026
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,6 mm
Inkl. Steuern: 20,50 € VE Stück Netto 17,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Werksnorm
Kerndicke stärker als normal
Kernanstieg Ohne
Nutenform Flachnutenprofil
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Toleranz h8
Ø 2,6 Millimeter
L 43
Material HSS-Co 5 %
L2 14
Spitzenwinkel 130°
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen