PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,6 mm

Artikelnummer: Z00001840
EAN: 4000146440469
Herstellernummer: 44046
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,6 mm
Inkl. Steuern: 33,69 € VE Stück Netto 28,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernanstieg Ohne
Ø 4,6 Millimeter
Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 130°
L 58
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke stärker als normal
L2 24
Spitzenanschliff Werksnorm
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Toleranz h8
Nutenform Flachnutenprofil
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen