PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,0 mm

Artikelnummer: Z00001844
EAN: 4000146440506
Herstellernummer: 44050
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,0 mm
Inkl. Steuern: 34,82 € VE Stück Netto 29,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Toleranz h8
Spitzenwinkel 130°
Kerndicke stärker als normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L 62
Nutenform Flachnutenprofil
Ø 5,0 Millimeter
Spitzenanschliff Werksnorm
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
L2 26
Material HSS-Co 5 %
Kernanstieg Ohne
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen