Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,3 mm

Artikelnummer: Z00001847
EAN: 4000146440537
Herstellernummer: 44053
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,3 mm
Inkl. Steuern: 43,49 € VE Stück Netto 36,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform Flachnutenprofil
Spitzenwinkel 130°
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Kernanstieg Ohne
Material HSS-Co 5 %
L 62
Ø 5,3 Millimeter
L2 26
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Kerndicke stärker als normal
Spitzenanschliff Werksnorm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen