PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,7 mm

Artikelnummer: Z00001851
EAN: 4000146440575
Herstellernummer: 44057
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,7 mm
Brutto Set-Preis 44,32 € Netto 37,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 28
Spitzenanschliff Werksnorm
L 66
Nutenform Flachnutenprofil
Kerndicke stärker als normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenwinkel 130°
Ø 5,7 Millimeter
Toleranz h8
Kernanstieg Ohne
Material HSS-Co 5 %
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]