Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,5 mm

Artikelnummer: Z00001856
EAN: 4000146440650
Herstellernummer: 44065
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,5 mm
Inkl. Steuern: 53,85 € VE Stück Netto 45,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz h8
Ø 6,5 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Kerndicke stärker als normal
Material HSS-Co 5 %
L 70
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenanschliff Werksnorm
Kernanstieg Ohne
Nutenform Flachnutenprofil
Spitzenwinkel 130°
L2 31
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen