PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,8 mm

Artikelnummer: Z00003385
EAN: 4000146260180
Herstellernummer: 260180
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,8 mm
Inkl. Steuern: 21,15 € VE Stück Netto 17,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Ø 1,8 Millimeter
L2 22
L 46
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°
Nutenform normal
Spitzenwinkel 130°
Kerndicke verstärkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen