PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,5 mm

Artikelnummer: Z00003471
EAN: 4000146261057
Herstellernummer: 261050
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,5 mm
Brutto Set-Preis 58,27 € Netto 48,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Material HSS-Co 5 %
Kerndicke verstärkt
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
L2 87
Spitzenwinkel 130°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
L 133
Ø 10,5 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°
Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]