PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,0 mm

Artikelnummer: Z00003387
EAN: 4000146260203
Herstellernummer: 260200
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,0 mm
Brutto Set-Preis 17,24 € Netto 14,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Material HSS-Co 5 %
Toleranz h8
Spitzenwinkel 130°
Ø 2,0 Millimeter
Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 24
Nutenform normal
L 49
Kerndicke verstärkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]