PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,5 mm

Artikelnummer: Z00003392
EAN: 4000146260258
Herstellernummer: 260250
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,5 mm
Brutto Set-Preis 18,81 € Netto 15,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Kerndicke verstärkt
Spitzenwinkel 130°
Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°
L 57
Nutenform normal
L2 30
Ø 2,5 Millimeter
Material HSS-Co 5 %

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]