PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,0 mm

Artikelnummer: Z00003407
EAN: 4000146260401
Herstellernummer: 260400
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,0 mm
Brutto Set-Preis 23,55 € Netto 19,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS-Co 5 %
Ø 4,0 Millimeter
Kerndicke verstärkt
Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Nutenform normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
L 75
L2 43
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°
Spitzenwinkel 130°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]