PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mm

Artikelnummer: Z00003422
EAN: 4000146260555
Herstellernummer: 260550
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mm
Inkl. Steuern: 33,72 € VE Stück Netto 28,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Spitzenwinkel 130°
Ø 5,5 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°
Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L 93
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Kerndicke verstärkt
L2 57
Toleranz h8
Material HSS-Co 5 %

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen