PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,6 mm

Artikelnummer: Z00003433
EAN: 4000146260661
Herstellernummer: 260660
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,6 mm
Brutto Set-Preis 45,73 € Netto 38,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 6,6 Millimeter
L2 63
Kerndicke verstärkt
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Material HSS-Co 5 %
L 101
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenwinkel 130°
Nutenform normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]