PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,0 mm

Artikelnummer: Z00003457
EAN: 4000146260906
Herstellernummer: 260900
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,0 mm
Brutto Set-Preis 73,89 € Netto 62,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft SPEED

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Kobaltlegierung
  • Blanke Ausführung
  • Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausspitzung DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Spitzenwinkel 130°
L2 81
L 125
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35°
Ø 9,0 Millimeter
Material HSS-Co 5 %
Nutenform normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Kerndicke verstärkt
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]