PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,9 mm

Artikelnummer: Z00001564
EAN: 4000146340196
Herstellernummer: 34019
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,9 mm
Inkl. Steuern: 22,12 € VE Stück Netto 18,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
L 46
Spitzenwinkel 130°
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Kernanstieg Ohne
L2 22
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenanschliff Werksnorm
Ø 1,9 Millimeter
Kerndicke stärker als normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Nutenform Flachnutenprofil

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen