PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,0 mm

Artikelnummer: Z00001649
EAN: 4000146341001
Herstellernummer: 34100
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,0 mm
Inkl. Steuern: 99,33 € VE Stück Netto 83,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 133
Spitzenwinkel 130°
Ø 10,0 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Material HSS-Co 5 %
Kernanstieg Ohne
Spitzenanschliff Werksnorm
Kerndicke stärker als normal
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 87
Nutenform Flachnutenprofil

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen