PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,9 mm

Artikelnummer: Z00001574
EAN: 4000146340295
Herstellernummer: 34029
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,9 mm
Inkl. Steuern: 23,55 € VE Stück Netto 19,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 130°
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Kernanstieg Ohne
Material HSS-Co 5 %
Ø 2,9 Millimeter
L2 33
Kerndicke stärker als normal
L 61
Nutenform Flachnutenprofil
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenanschliff Werksnorm
Toleranz h8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen