PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,0 mm

Artikelnummer: Z00001575
EAN: 4000146340301
Herstellernummer: 34030
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,0 mm
Inkl. Steuern: 21,21 € VE Stück Netto 17,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
L2 33
Spitzenanschliff Werksnorm
Nutenform Flachnutenprofil
Kernanstieg Ohne
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Kerndicke stärker als normal
L 61
Material HSS-Co 5 %
Ø 3,0 Millimeter
Spitzenwinkel 130°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen