PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,8 mm

Artikelnummer: Z00001583
EAN: 4000146340387
Herstellernummer: 34038
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,8 mm
Inkl. Steuern: 29,07 € VE Stück Netto 24,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 43
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Ø 3,8 Millimeter
Toleranz h8
L 75
Material HSS-Co 5 %
Nutenform Flachnutenprofil
Kernanstieg Ohne
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Spitzenanschliff Werksnorm
Kerndicke stärker als normal
Spitzenwinkel 130°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen