PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,5 mm

Artikelnummer: Z00001600
EAN: 4000146340554
Herstellernummer: 34055
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,5 mm
Brutto Set-Preis 40,14 € Netto 33,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS-Co 5 %
L 93
Kernanstieg Ohne
L2 57
Ø 5,5 Millimeter
Kerndicke stärker als normal
Spitzenanschliff Werksnorm
Spitzenwinkel 130°
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Toleranz h8
Nutenform Flachnutenprofil
Ausspitzung DIN 1412, Form UX

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]