PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,7 mm

Artikelnummer: Z00001612
EAN: 4000146340677
Herstellernummer: 34067
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,7 mm
Brutto Set-Preis 55,63 € Netto 46,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 130°
Spitzenanschliff Werksnorm
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Kernanstieg Ohne
Kerndicke stärker als normal
L 101
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Nutenform Flachnutenprofil
Ø 6,7 Millimeter
L2 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]