PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,8 mm

Artikelnummer: Z00001635
EAN: 4000146340882
Herstellernummer: 34088
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,8 mm
Brutto Set-Preis 97,98 € Netto 82,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 125
L2 81
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenwinkel 130°
Nutenform Flachnutenprofil
Kernanstieg Ohne
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Material HSS-Co 5 %
Ø 8,8 Millimeter
Kerndicke stärker als normal
Spitzenanschliff Werksnorm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]