Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,0 mm

Artikelnummer: Z00001638
EAN: 4000146340905
Herstellernummer: 34090
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,0 mm
Inkl. Steuern: 84,24 € VE Stück Netto 70,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform Flachnutenprofil
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Spitzenwinkel 130°
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Toleranz h8
Material HSS-Co 5 %
Ø 9,0 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kernanstieg Ohne
L2 81
Kerndicke stärker als normal
L 125
Spitzenanschliff Werksnorm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen