Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,1 mm

Artikelnummer: Z00001639
EAN: 4000146340912
Herstellernummer: 34091
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,1 mm
Inkl. Steuern: 107,08 € VE Stück Netto 89,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Kerndicke stärker als normal
Toleranz h8
L 125
Nutenform Flachnutenprofil
Spitzenwinkel 130°
Ø 9,1 Millimeter
Material HSS-Co 5 %
L2 81
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Spitzenanschliff Werksnorm
Kernanstieg Ohne
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen