Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,5 mm

Artikelnummer: Z00001643
EAN: 4000146340950
Herstellernummer: 34095
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,5 mm
Inkl. Steuern: 90,59 € VE Stück Netto 76,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Multi-Problemlöser

  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Kernanstieg Ohne
L 125
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke stärker als normal
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Nutenform Flachnutenprofil
Spitzenwinkel 130°
Ø 9,5 Millimeter
Spitzenanschliff Werksnorm
L2 81
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen