PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,0 mm DIY

Artikelnummer: Z00001236
EAN: 4000146280508
Herstellernummer: 28050
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,0 mm DIY
Brutto Set-Preis 1,92 € Netto 1,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 52
Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 135°
L 86
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Ø 5,0 Millimeter
Toleranz h8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]