Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,8 mm

Artikelnummer: Z00003296
EAN: 4000146250587
Herstellernummer: 250580
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,8 mm
Inkl. Steuern: 22,03 € VE 10 Stück Netto 18,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Toleranz h8
Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 135°
L 93
Ø 5,8 Millimeter
L2 57

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen