PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 6,7 mm

Artikelnummer: Z00003306
EAN: 4000146250679
Herstellernummer: 250670
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 6,7 mm
Inkl. Steuern: 29,65 € VE 10 Stück Netto 24,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 135°
Ø 6,7 Millimeter
Toleranz h8
L2 63
Material HSS-Co 5 %
L 101
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen