PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 6,8 mm DIY

Artikelnummer: Z00001240
EAN: 4000146280683
Herstellernummer: 28068
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 6,8 mm DIY
Brutto Set-Preis 3,21 € Netto 2,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 6,8 Millimeter
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Toleranz h8
Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 135°
L 109
L2 69

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]