PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,4 mm

Artikelnummer: Z00003313
EAN: 4000146250747
Herstellernummer: 250740
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,4 mm
Brutto Set-Preis 34,15 € Netto 28,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft ECO

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 69
Toleranz h8
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
L 109
Ø 7,4 Millimeter
Material HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel 135°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]