Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,5 mm

Artikelnummer: Z00001806
EAN: 4000146421055
Herstellernummer: 42105
PROJAHN
Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,5 mm
Inkl. Steuern: 155,44 € VE Stück Netto 130,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser
  • Mit diesem Mehrbereichsbohrer kann ein breiter Bereich von Werkstoffen bearbeitet werden, da der Bohrer über eine ausgeprägte Warmhärtebeständigkeit verfügt
  • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 130°
Spitzenanschliff Werksnorm
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Ø (mm) 10,5
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Material HSS-Co 5 %
L2 121
L 184
Kerndicke stärker als normal
Nutenform Flachnutenprofil
Kernanstieg Ohne

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen