Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,5 mm

Artikelnummer: Z00001810
EAN: 4000146421253
Herstellernummer: 42125
Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,5 mm
Inkl. Steuern: 205,68 € VE Stück Netto 172,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser
  • Mit diesem Mehrbereichsbohrer kann ein breiter Bereich von Werkstoffen bearbeitet werden, da der Bohrer über eine ausgeprägte Warmhärtebeständigkeit verfügt
  • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz h8
Spitzenwinkel 130°
Nutenform Flachnutenprofil
Material HSS-Co 5 %
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kernanstieg Ohne
L 205
Kerndicke stärker als normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Spitzenanschliff Werksnorm
Ø 12,5 Millimeter
L2 134

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen