PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,0 mm

Artikelnummer: Z00001785
EAN: 4000146420300
Herstellernummer: 42030
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,0 mm
Inkl. Steuern: 64,05 € VE Stück Netto 53,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser
  • Mit diesem Mehrbereichsbohrer kann ein breiter Bereich von Werkstoffen bearbeitet werden, da der Bohrer über eine ausgeprägte Warmhärtebeständigkeit verfügt
  • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz h8
Ø 3,0 Millimeter
Kernanstieg Ohne
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenwinkel 130°
Material HSS-Co 5 %
Nutenform Flachnutenprofil
L2 66
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
L 100
Kerndicke stärker als normal
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
Spitzenanschliff Werksnorm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen