Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,5 mm

Artikelnummer: Z00001794
EAN: 4000146420553
Herstellernummer: 42055
Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,5 mm
Inkl. Steuern: 110,59 € VE Stück Netto 92,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Der Multi-Problemlöser
  • Mit diesem Mehrbereichsbohrer kann ein breiter Bereich von Werkstoffen bearbeitet werden, da der Bohrer über eine ausgeprägte Warmhärtebeständigkeit verfügt
  • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Kernanstieg Ohne
Spitzenwinkel 130°
L2 91
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ausspitzung DIN 1412, Form UX
L 139
Ø 5,5 Millimeter
Kerndicke stärker als normal
Spitzenanschliff Werksnorm
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 40°
Nutenform Flachnutenprofil
Toleranz h8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen