Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 10,0 mm

Artikelnummer: Z00003169
EAN: 4000146240106
Herstellernummer: 240100
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 10,0 mm
Inkl. Steuern: 20,22 € VE 1 Stück Netto 16,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø (mm) 10,0
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Material HSS-Co 5 %
L2 87
L 168
Kerndicke normal
Nutenform normal
MK 1
Kernanstieg normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen