PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 16,0 mm

Artikelnummer: Z00003181
EAN: 4000146241608
Herstellernummer: 240160
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 16,0 mm
Inkl. Steuern: 27,73 € VE 1 Stück Netto 23,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 2
Material HSS-Co 5 %
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Ø 16,0 Millimeter
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Spitzenwinkel 118°
L 218
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 120
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke normal
Toleranz h8
Nutenform normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen