PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 19,0 mm

Artikelnummer: Z00003187
EAN: 4000146241905
Herstellernummer: 240190
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 19,0 mm
Brutto Set-Preis 47,00 € Netto 39,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 2
Material HSS-Co 5 %
Nutenform normal
L2 135
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Kerndicke normal
Ø 19,0 Millimeter
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Kernanstieg normal
L 233
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]