PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 21,5 mm

Artikelnummer: Z00003192
EAN: 4000146242155
Herstellernummer: 240215
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 21,5 mm
Brutto Set-Preis 55,47 € Netto 46,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kerndicke normal
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
MK 2
Nutenform normal
Ø 21,5 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
Kernanstieg normal
L2 150
L 248
Toleranz h8
Material HSS-Co 5 %
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]