Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 25,5 mm

Artikelnummer: Z00003200
EAN: 4000146242551
Herstellernummer: 240255
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 25,5 mm
Inkl. Steuern: 77,41 € VE 1 Stück Netto 65,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 25,5 Millimeter
Kernanstieg normal
MK 3
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L2 165
L 286
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS-Co 5 %
Kerndicke normal
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Nutenform normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen