PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 30,0 mm

Artikelnummer: Z00003209
EAN: 4000146240304
Herstellernummer: 240300
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 30,0 mm
Inkl. Steuern: 121,00 € VE 1 Stück Netto 101,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Ø 30,0 Millimeter
L 296
L2 175
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Kerndicke normal
MK 3
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Kernanstieg normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Nutenform normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen