Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 31,0 mm

Artikelnummer: Z00003210
EAN: 4000146243107
Herstellernummer: 240310
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 31,0 mm
Inkl. Steuern: 117,37 € VE 1 Stück Netto 98,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kreuzanschliff
Ø 31,0 Millimeter
L2 180
Kerndicke normal
MK 3
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
Nutenform normal
L 301
Kernanstieg normal
Material HSS-Co 5 %
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen